text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Śruba z gniazdem sześciokątnym z łbem stożkowym DIN ˜705A Stal nierdzewna (SS) A2 50 z DIN 914

Numer artykułu 51373.500.001
Diameter
Marka Fabory
Klasa 50
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Waga na sztukę (g) 429
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.z DIN 914

Specyfikacje

Diameter M50
Marka Fabory
Klasa 50
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Waga na sztukę (g) 429
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.z DIN 914

Normy

DIN 705-A

Numery artykułów

Numer artykułu 51373.500.001
EAN 8715494058148
UBB 500720255347
UNSPSC 31162400
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.