text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruba z łbem walcowym Fischer fcsn m10x60


Śruba z łbem teowym FCSN umożliwia łatwe łączenie obejm rurowych z systemem kanałów FUS. Różne nominalne szerokości gwintu od M8 do M12 i wybór różnych długości gwintu umożliwiają szeroki zakres zastosowań.

Numer artykułu 93363FIS
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 102.662
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 102.662
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.

Opis

Śruba z łbem teowym FCSN umożliwia łatwe łączenie obejm rurowych z systemem kanałów FUS. Różne nominalne szerokości gwintu od M8 do M12 i wybór różnych długości gwintu umożliwiają szeroki zakres zastosowań.

Numery artykułów

Numer artykułu 93363FIS
EAN 4006209933633
UBB 500616868666
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 93363
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.