text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fcsn m10x50 skrutka s t-hlavou


Śruba z łbem teowym FCSN umożliwia łatwe łączenie obejm rurowych z systemem kanałów FUS. Różne nominalne szerokości gwintu od M8 do M12 i wybór różnych długości gwintu umożliwiają szeroki zakres zastosowań.

Numéro d'article 93362FIS
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 107.84
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.
Kod towaru 7318159590
Emballé par 1

Spécifications

Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 107.84
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.
Kod towaru 7318159590

La description

Śruba z łbem teowym FCSN umożliwia łatwe łączenie obejm rurowych z systemem kanałów FUS. Różne nominalne szerokości gwintu od M8 do M12 i wybór różnych długości gwintu umożliwiają szeroki zakres zastosowań.

Numéros d'articles

Numéro d'article 93362FIS
EAN 4006209933626
UBB 500616868583
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 93362
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.