text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruba regulowana Fischer juss 6x90


Wkręt regulowany fischer JUSS to specjalny wkręt z dwoma gwintami do szybkiego i bezstopniowego montażu konstrukcji drewnianych. Wkręt samogwintujący jest wbijany przez element, a równoległy gwint obniża element w kierunku podłoża. Oznacza to, że odległość między elementem a podłożem może być bezstopniowo regulowana przez przeciwny kierunek obrotu. Śrub

Numer artykułu 59043FIS
Diameter
Length
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Średnica wału (mm) 6
Klasa jakości Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 6 mm
Length 90 mm
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Średnica wału (mm) 6
Klasa jakości Inny
Utwardzony Nie
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 12.011

Opis

Wkręt regulowany fischer JUSS to specjalny wkręt z dwoma gwintami do szybkiego i bezstopniowego montażu konstrukcji drewnianych. Wkręt samogwintujący jest wbijany przez element, a równoległy gwint obniża element w kierunku podłoża. Oznacza to, że odległość między elementem a podłożem może być bezstopniowo regulowana przez przeciwny kierunek obrotu. Śruba regulowana fischer jest idealna do mocowania podkonstrukcji drewnianych wykonanych z listew o grubości od 20 do 25 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu 59043FIS
EAN 4006209590430
UBB 500616763057
UNSPSC 31161500
Artykuł producenta nr 59043
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.