text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruba Fischer etr 50-60 „u”


Wysokiej jakości śruba fischer U do rozmiaru 2" z gwintem metrycznym do montażu stojących lub wiszących rurociągów, a także tras rurowych na profilach i konsolach. Dwie śruby U umożliwiają idealne dopasowanie do zewnętrznej średnicy rury.

Numer artykułu 24422FIS
Length
Wysokość 82
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Długość gwintu (mm) 35
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Length 385 mm
Wysokość 82
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Długość gwintu (mm) 35
Typ gwintu Metryczny
Materiał Stal
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Gwint z podwójnym rozstawem (mm) 69
Zewnętrzna średnica rury (mm) 60
Marka Fischer
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Opis

Wysokiej jakości śruba fischer U do rozmiaru 2" z gwintem metrycznym do montażu stojących lub wiszących rurociągów, a także tras rurowych na profilach i konsolach. Dwie śruby U umożliwiają idealne dopasowanie do zewnętrznej średnicy rury.

Numery artykułów

Numer artykułu 24422FIS
EAN 4006209244227
UBB 500616799291
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 24422
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.