text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruba dystansowa Fischer asl 6x80


Śruba dystansowa fischer ASL to specjalna śruba wykonana ze stali ocynkowanej z dwoma skoordynowanymi gwintami o tym samym skoku, umożliwiająca precyzyjny i oszczędzający czas montaż dystansowy. Specjalna śruba jest używana do montażu przelotowego. Podczas wkręcania śruby gwint zewnętrzny wcina się w nawiercone mocowanie i mocuje je. Jeśli śruba jest wb

Numer artykułu 59061FIS
Diameter
Length
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Średnica wału (mm) 6
Klasa jakości Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 6 mm
Length 80 mm
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Średnica wału (mm) 6
Klasa jakości Inny
Długość (mm) 80
Utwardzony Nie
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 17.029

Opis

Śruba dystansowa fischer ASL to specjalna śruba wykonana ze stali ocynkowanej z dwoma skoordynowanymi gwintami o tym samym skoku, umożliwiająca precyzyjny i oszczędzający czas montaż dystansowy. Specjalna śruba jest używana do montażu przelotowego. Podczas wkręcania śruby gwint zewnętrzny wcina się w nawiercone mocowanie i mocuje je. Jeśli śruba jest wbijana pod kątem 15-30°, można przenosić większe obciążenia ścinające. Wkręt dystansowy fischer ASL jest idealny do mocowania drewnianych ram okiennych i drzwiowych, okładzin i podkonstrukcji bez kołków w drewnie i materiałach drewnopochodnych.

Numery artykułów

Numer artykułu 59061FIS
EAN 4006209590614
UBB 500616679329
UNSPSC 31161500
Artykuł producenta nr 59061
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.