text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruba dystansowa Fischer asl 6x150


Śruba dystansowa fischer ASL to specjalna śruba wykonana ze stali ocynkowanej z dwoma skoordynowanymi gwintami o tym samym skoku, umożliwiająca precyzyjny i oszczędzający czas montaż dystansowy. Specjalna śruba jest używana do montażu przelotowego. Podczas wkręcania śruby gwint zewnętrzny wcina się w nawiercone mocowanie i mocuje je. Jeśli śruba jest wb

Numer artykułu 59064FIS
Diameter
Length
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Średnica wału (mm) 6
Klasa jakości Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 6 mm
Length 150 mm
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Średnica wału (mm) 6
Klasa jakości Inny
Długość (mm) 150
Utwardzony Nie
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 32.094

Opis

Śruba dystansowa fischer ASL to specjalna śruba wykonana ze stali ocynkowanej z dwoma skoordynowanymi gwintami o tym samym skoku, umożliwiająca precyzyjny i oszczędzający czas montaż dystansowy. Specjalna śruba jest używana do montażu przelotowego. Podczas wkręcania śruby gwint zewnętrzny wcina się w nawiercone mocowanie i mocuje je. Jeśli śruba jest wbijana pod kątem 15-30°, można przenosić większe obciążenia ścinające. Wkręt dystansowy fischer ASL jest idealny do mocowania drewnianych ram okiennych i drzwiowych, okładzin i podkonstrukcji bez zaślepek w drewnie i materiałach drewnopochodnych.

Numery artykułów

Numer artykułu 59064FIS
EAN 4006209590645
UBB 500616679659
UNSPSC 31161500
Artykuł producenta nr 59064
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.