text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruba dystansowa Fischer asl 4,5x100


Śruba dystansowa fischer ASL to specjalna śruba wykonana ze stali ocynkowanej z dwoma skoordynowanymi gwintami o tym samym skoku, umożliwiająca precyzyjny i oszczędzający czas montaż dystansowy. Specjalna śruba jest używana do montażu przelotowego. Podczas wkręcania śruby gwint zewnętrzny wcina się w nawiercone mocowanie i mocuje je. Jeśli śruba jest wb

Numer artykułu 59054FIS
Diameter
Length
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Średnica wału (mm) 6.5
Klasa jakości Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 4.5 mm
Length 100 mm
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Średnica wału (mm) 6.5
Klasa jakości Inny
Długość (mm) 100
Utwardzony Nie
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 14.818

Opis

Śruba dystansowa fischer ASL to specjalna śruba wykonana ze stali ocynkowanej z dwoma skoordynowanymi gwintami o tym samym skoku, umożliwiająca precyzyjny i oszczędzający czas montaż dystansowy. Specjalna śruba jest używana do montażu przelotowego. Podczas wkręcania śruby gwint zewnętrzny wcina się w nawiercone mocowanie i mocuje je. Jeśli śruba jest wbijana pod kątem 15-30°, można przenosić większe obciążenia ścinające. Wkręt dystansowy fischer ASL jest idealny do mocowania drewnianych ram okiennych i drzwiowych, okładzin i podkonstrukcji bez kołków w drewnie i materiałach drewnopochodnych.

Numery artykułów

Numer artykułu 59054FIS
EAN 4006209590546
UBB 500616679246
UNSPSC 31161500
Artykuł producenta nr 59054
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.