text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruba dwustronna Fischer mr 10 zp


Wkręt ścienny fischer MR to tuleja kotwiąca z ocynkowanym wewnętrznym kołkiem rozporowym. MR jest ustawiany w pozycji wstępnej i instalacji przelotowej. W tym przypadku tuleja kotwiąca bez kołka rozporowego jest wbijana młotkiem w wywiercony otwór. Następnie młotkiem wbijany jest kołek rozporowy. Powoduje to rozparcie wkrętu ściennego o ścianę otworu.

Numer artykułu 50584FIS
Diameter
Długość tulei (mm) 85
Szerokość klucza (mm) 15
Długość (mm) 85
Średnica otworu (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M10
Długość tulei (mm) 85
Szerokość klucza (mm) 15
Długość (mm) 85
Średnica otworu (mm) 10
Maks. grubość mocowania (mm) 24
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 56.225

Opis

Wkręt ścienny fischer MR to tuleja kotwiąca z ocynkowanym wewnętrznym kołkiem rozporowym. MR jest ustawiany w pozycji wstępnej i instalacji przelotowej. W tym przypadku tuleja kotwiąca bez kołka rozporowego jest wbijana młotkiem w wywiercony otwór. Następnie młotkiem wbijany jest kołek rozporowy. Powoduje to rozparcie wkrętu ściennego o ścianę otworu.

Numery artykułów

Numer artykułu 50584FIS
EAN 4006209505847
UBB 500616750591
UNSPSC 31161619
Artykuł producenta nr 50584
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.