text.skipToContent text.skipToNavigation

Ściernice TYROLIT 876610


Do konwencjonalnego szlifowania powierzchni profili ceramicznych oferujemy ściernice ze specjalnymi tlenkami glinu i wysoce porowatą strukturą. Są one dostępne w ziarnistości 80 i 120 do szlifowania wahadłowego oraz w ziarnistości C180 z węglika krzemu do szlifowania z posuwem pełzającym. Ściernice z korundu szlachetnego w kształcie 9 są dostępne główni

Numer artykułu 6O487256
Średnica wału (mm) 32
Średnica tarczy (mm) 180
Granulacja 120
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica wału (mm) 32
Średnica tarczy (mm) 180
Granulacja 120
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 32
Odpowiedni do drewna Nie
Nadaje się do farby Nie
Rodzaj cząstek Corundum
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Nadaje się do wypełniaczy Nie
Marka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Opis

Do konwencjonalnego szlifowania powierzchni profili ceramicznych oferujemy ściernice ze specjalnymi tlenkami glinu i wysoce porowatą strukturą. Są one dostępne w ziarnistości 80 i 120 do szlifowania wahadłowego oraz w ziarnistości C180 z węglika krzemu do szlifowania z posuwem pełzającym. Ściernice z korundu szlachetnego w kształcie 9 są dostępne głównie w standardowych profilach. Kształt 7 zapewnia optymalne utrzymanie krawędzi dzięki trwałemu spoiwu.

Numery artykułów

Numer artykułu 6O487256
EAN 9003178766106
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 876610
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.