text.skipToContent text.skipToNavigation

Ściernice TYROLIT 664715


Te uniwersalne wewnętrzne ściernice walcowe wykonane ze specjalnego tlenku glinu są używane do szlifowania otworów przelotowych i otworów ustawczych. Oferują wysoką wydajność usuwania materiału i doskonałe zachowanie kształtu. Specyfikacja 89A60 jest używana głównie do stali miękkich, a 89A80 do stali hartowanych

Numer artykułu 7U383248
Średnica wału (mm) 8
Średnica tarczy (mm) 25
Granulacja 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica wału (mm) 8
Średnica tarczy (mm) 25
Granulacja 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 8
Odpowiedni do drewna Nie
Nadaje się do farby Nie
Rodzaj cząstek Corundum
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Nadaje się do wypełniaczy Nie
Marka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Opis

Te uniwersalne wewnętrzne ściernice walcowe wykonane ze specjalnego tlenku glinu są używane do szlifowania otworów przelotowych i otworów ustawczych. Oferują wysoką wydajność usuwania materiału i doskonałe zachowanie kształtu. Specyfikacja 89A60 jest używana głównie do stali miękkich, a 89A80 do stali hartowanych

Numery artykułów

Numer artykułu 7U383248
EAN 9003176647155
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 664715
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.