text.skipToContent text.skipToNavigation

Ściernice TYROLIT 49680


Do ostrzenia narzędzi pełnowęglikowych lub z końcówkami z węglika wolframu należy stosować wyłącznie ściernice o specyfikacji węglika krzemu. Dzięki ich specjalnemu kształtowi ziarna można osiągnąć dobre wyniki nawet na bardzo twardych przedmiotach. Ściernica ta może być również używana do obróbki żeliwa. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numer artykułu 7E040491
Średnica wału (mm) 76
Średnica tarczy (mm) 250
Granulacja 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica wału (mm) 76
Średnica tarczy (mm) 250
Granulacja 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 76
Odpowiedni do drewna Nie
Nadaje się do farby Nie
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Nadaje się do wypełniaczy Nie
Marka Tyrolit
Kod towaru 68042230
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Do ostrzenia narzędzi pełnowęglikowych lub z końcówkami z węglika wolframu należy stosować wyłącznie ściernice o specyfikacji węglika krzemu. Dzięki ich specjalnemu kształtowi ziarna można osiągnąć dobre wyniki nawet na bardzo twardych przedmiotach. Ściernica ta może być również używana do obróbki żeliwa. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 7E040491
EAN 9003170496803
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 49680
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.