text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Ściernica Tyrolit Premium*** do szlifierek kątowych 28N 115 x 22,23 CA 60 Q- B CERABOND-X


Tarcza listkowa PREMIUM CERABOND X to idealne rozwiązanie do obróbki stali i stali nierdzewnej, gdzie wymagane jest solidne narzędzie. Dzięki zastosowanemu ziarnu ceramicznemu, ta tarcza listkowa osiąga wyjątkowo wysoką wydajność usuwania materiału, a także wyjątkowo długą żywotność. Najlepsze wyniki osiąga się przy użyciu tej tarczy listkowej na mocnych szlifierkach kątowych.

Numer artykułu 7T916403
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Łukowaty
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 60
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Łukowaty
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 60
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 22.23
Odpowiedni do drewna Nie
Koło bębna Nie
Rodzaj cząstek Ceramika
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Gęstość włókniny Rozdrobnienie średnie
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Materiałowa płyta nośna Inny
Tarcza listkowa Tak
Marka Tyrolit
Kod towaru 68051000
Type Flap Disc

Opis

Tarcza listkowa PREMIUM CERABOND X to idealne rozwiązanie do obróbki stali i stali nierdzewnej, gdzie wymagane jest solidne narzędzie. Dzięki zastosowanemu ziarnu ceramicznemu, ta tarcza listkowa osiąga wyjątkowo wysoką wydajność usuwania materiału, a także wyjątkowo długą żywotność. Najlepsze wyniki osiąga się przy użyciu tej tarczy listkowej na mocnych szlifierkach kątowych.

Numery artykułów

Numer artykułu 7T916403
EAN 9003173129203
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34577424
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.