text.skipToContent text.skipToNavigation

Ściernica Tyrolit 400 x 30 x 127


W wielu gałęziach przemysłu zewnętrzne szlifowanie cylindryczne jest jednym z najczęściej stosowanych procesów szlifowania. Na przykład w przemyśle motoryzacyjnym produkowane są wałki rozrządu, wały korbowe i wały zębate zaprojektowane tak, aby spełniały najbardziej rygorystyczne wymagania. Zastosowanie tlenku glinu szczególnie w przypadku stali niestop

Numer artykułu 1W991325
Średnica 400
Typ Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 400
Typ Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 80
Marka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Opis

W wielu gałęziach przemysłu zewnętrzne szlifowanie cylindryczne jest jednym z najczęściej stosowanych procesów szlifowania. Na przykład w przemyśle motoryzacyjnym produkowane są wałki rozrządu, wały korbowe i wały zębate zaprojektowane tak, aby spełniały najbardziej rygorystyczne wymagania. Zastosowanie tlenku glinu szczególnie w przypadku stali niestopowych i niskostopowych. Gatunek i struktura ściernicy wpływają na wynik szlifowania i są idealnie dostosowane do stosowania na stalach niestopowych i niskostopowych. Nasz asortyment obejmuje również ściernice do szlifowania rowków pod kątem.

Numery artykułów

Numer artykułu 1W991325
EAN 9003176559182
UBB 500683145790
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 655918
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.