text.skipToContent text.skipToNavigation

Ściernica Tyrolit 200 x 1,5 x 32


Tyrolit sprzedaje szeroki asortyment narzędzi dostosowanych do różnych szlifierek i podziałek zębów. Nadają się one do szlifowania na sucho i mokro pił HSS, chromowo-wanadowych i stellitowych. Produkty są dostępne z różnymi profilami krawędzi, kształt 1, 1F, 1C, w zakresie średnic od 150 do 350 mm.

Numer artykułu 0R674462
Wysokość 1.5
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 80
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 32
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 1.5
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 80
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 1
Type Grinding Wheel

Opis

Tyrolit sprzedaje szeroki asortyment narzędzi dostosowanych do różnych szlifierek i podziałek zębów. Nadają się one do szlifowania na sucho i mokro pił HSS, chromowo-wanadowych i stellitowych. Produkty są dostępne z różnymi profilami krawędzi, kształt 1, 1F, 1C, w zakresie średnic od 150 do 350 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu 0R674462
EAN 9003179226470
UBB 500683221765
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 922647
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.