text.skipToContent text.skipToNavigation

Ściernica Tyrolit 146910 200 x 25 x 32 36P5AV17


Ściernice garnkowe o spoiwie ceramicznym są używane głównie w warsztatach i firmach naprawczych. Mogą być uniwersalnie stosowane do szlifowania i ostrzenia różnych elementów. Dostosowane specyfikacje umożliwiają ich wykorzystanie w szerokim zakresie zastosowań, od szlifowania zgrubnego do dokładnego. Ściernice te są dostarczane w opakowaniach odpowiedni

Numer artykułu T6300.146.910
Wysokość 25
Średnica tarczy (mm) 200
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 32
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 25
Średnica tarczy (mm) 200
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Ściernice garnkowe o spoiwie ceramicznym są używane głównie w warsztatach i firmach naprawczych. Mogą być uniwersalnie stosowane do szlifowania i ostrzenia różnych elementów. Dostosowane specyfikacje umożliwiają ich wykorzystanie w szerokim zakresie zastosowań, od szlifowania zgrubnego do dokładnego. Ściernice te są dostarczane w opakowaniach odpowiednich dla sprzedawców detalicznych, dzięki czemu zajmują minimalną ilość miejsca podczas przechowywania. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić ponownie.

Numery artykułów

Numer artykułu T6300.146.910
EAN 9003171469103
UBB 500504513226
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 146910
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.