text.skipToContent text.skipToNavigation

Ściernica Tyrolit 125 x 25 x 32


Produkt ten został opracowany specjalnie do ostrzenia ostrzałek do białego metalu. Jego ziarnistość i dostosowany system spoiwa umożliwiają uzyskanie szczególnie chłodnego szlifu. Jego drobnoziarnista powierzchnia poprawia zdolność cięcia i żywotność narzędzi tnących. Podczas użytkowania należy zwracać uwagę na kierunek obrotu ściernicy. Ściernica do os

Numer artykułu 7A120191
Wysokość 25
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 800
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 25
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 800
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Type Sharpening Wheel

Opis

Produkt ten został opracowany specjalnie do ostrzenia ostrzałek do białego metalu. Jego ziarnistość i dostosowany system spoiwa umożliwiają uzyskanie szczególnie chłodnego szlifu. Jego drobnoziarnista powierzchnia poprawia zdolność cięcia i żywotność narzędzi tnących. Podczas użytkowania należy zwracać uwagę na kierunek obrotu ściernicy. Ściernica do ostrzenia musi być zawsze odsunięta od krawędzi tnącej. Ponadto średnica kołnierza ściernicy musi wynosić co najmniej dwie trzecie średnicy ściernicy.

Numery artykułów

Numer artykułu 7A120191
EAN 9003170025409
UBB 500683019565
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2540
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.