text.skipToContent text.skipToNavigation

Ściernica Tyrolit 100 x 35 x 32


Ściernice listkowe PREMIUM A-P01 C X z tkaniny korundowej mocowane na wrzecionie są dostępne w różnych wymiarach i rozmiarach wałka. Ciągłe zużycie materiału ściernego z nasypem, a także stała ekspozycja nowego ziarna ściernego są zapewnione dzięki promieniowemu rozmieszczeniu listków. W rezultacie osiąga się stałą poprawę wydajności szlifowania. Wysoka

Numer artykułu 0G557620
Średnica 100
Typ Dysk
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 100
Typ Dysk
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Rodzaj cząstek Inny
Granulacja zgodna z CAMI 126
Marka Tyrolit
Type Cup Grinding Wheel

Opis

Ściernice listkowe PREMIUM A-P01 C X z tkaniny korundowej mocowane na wrzecionie są dostępne w różnych wymiarach i rozmiarach wałka. Ciągłe zużycie materiału ściernego z nasypem, a także stała ekspozycja nowego ziarna ściernego są zapewnione dzięki promieniowemu rozmieszczeniu listków. W rezultacie osiąga się stałą poprawę wydajności szlifowania. Wysoka elastyczność lameli zapewnia doskonałe dopasowanie do nieregularnych profili, a dzięki stałej wentylacji podczas procesu obróbki, powierzchnia robocza jest tylko umiarkowanie nagrzewana. Podczas gdy ściernice listkowe z trzpieniem 3 mm charakteryzują się wyjątkowo małymi wymiarami, wersja 6 mm stanowi najbardziej wszechstronne narzędzie ścierne z tej grupy produktów. Ich wysoka trwałość predestynuje je do najróżniejszych zastosowań i materiałów.

Numery artykułów

Numer artykułu 0G557620
EAN 9003176497231
UBB 500683144546
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 649723
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.