text.skipToContent text.skipToNavigation

Ściernica Tyrolit 100 x 12 x 20


Ta ściernica CBN o spoiwie metalowym szlifuje wszystkie narzędzia skrawające dla przemysłu drzewnego i metalowego. Zestawy ściernic do kompletnej obróbki są dostępne w zakresie wielkości ziarna CBN B126 - B76. Ważne jest, aby ściernica ta była używana wyłącznie do szlifowania głębokiego. Idealne połączenie wielkości ziarna, koncentracji i spoiwa zapewni

Numer artykułu 7W859018
Średnica 100
Typ Inny
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 100
Typ Inny
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Rodzaj cząstek Inny
Granulacja zgodna z CAMI 126
Marka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Opis

Ta ściernica CBN o spoiwie metalowym szlifuje wszystkie narzędzia skrawające dla przemysłu drzewnego i metalowego. Zestawy ściernic do kompletnej obróbki są dostępne w zakresie wielkości ziarna CBN B126 - B76. Ważne jest, aby ściernica ta była używana wyłącznie do szlifowania głębokiego. Idealne połączenie wielkości ziarna, koncentracji i spoiwa zapewnia wyjątkowo długą żywotność narzędzia i wysoki poziom dokładności profilu.

Numery artykułów

Numer artykułu 7W859018
EAN 9003177724558
UBB 500683202385
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 772455
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.