text.skipToContent text.skipToNavigation

Ściernica listkowa Tyrolit 80 x 40 6 x 40 K240


Ściernice listkowe PREMIUM A-P01 C X mocowane na wrzecionie, wykonane z tkaniny korundowej, są dostępne w różnych wymiarach i rozmiarach trzpienia. Ciągłe zużycie materiału ściernego z nasypem, a także stała ekspozycja nowego ziarna ściernego są zapewnione dzięki promieniowemu rozmieszczeniu listków. W rezultacie osiąga się stałą poprawę wydajności szli

Numer artykułu 9L254848
Szerokość 40
Średnica 80
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 240
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 40
Średnica 80
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 240
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Flap Wheel

Opis

Ściernice listkowe PREMIUM A-P01 C X mocowane na wrzecionie, wykonane z tkaniny korundowej, są dostępne w różnych wymiarach i rozmiarach trzpienia. Ciągłe zużycie materiału ściernego z nasypem, a także stała ekspozycja nowego ziarna ściernego są zapewnione dzięki promieniowemu rozmieszczeniu listków. W rezultacie osiąga się stałą poprawę wydajności szlifowania. Wysoka elastyczność lameli zapewnia doskonałe dopasowanie do nieregularnych profili, a dzięki stałej wentylacji podczas procesu obróbki, powierzchnia robocza jest tylko umiarkowanie nagrzewana. Podczas gdy ściernice listkowe z trzpieniem 3 mm charakteryzują się wyjątkowo małymi wymiarami, wersja 6 mm stanowi najbardziej wszechstronne narzędzie ścierne z tej grupy produktów. Ich wysoka wytrzymałość predestynuje je do najróżniejszych zastosowań i materiałów.

Numery artykułów

Numer artykułu 9L254848
EAN 9003178169891
UBB 500572151180
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 816989
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.