text.skipToContent text.skipToNavigation

Ściernica listkowa Tyrolit 80 x 30 6 x 40 K240


Mocowane na wrzecionie ściernice listkowe PREMIUM A-P01 C X wykonane z tkaniny korundowej są dostępne w różnych wymiarach i rozmiarach wałka. Dzięki promieniowemu rozmieszczeniu listków zapewnione jest ciągłe zużycie nasypanego materiału ściernego, a także stała ekspozycja nowego ziarna ściernego. W rezultacie osiąga się stałą poprawę wydajności szlifow

Numer artykułu 5O009000
Szerokość 30
Średnica 80
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 240
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 30
Średnica 80
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 240
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Flap Wheel

Opis

Mocowane na wrzecionie ściernice listkowe PREMIUM A-P01 C X wykonane z tkaniny korundowej są dostępne w różnych wymiarach i rozmiarach wałka. Dzięki promieniowemu rozmieszczeniu listków zapewnione jest ciągłe zużycie nasypanego materiału ściernego, a także stała ekspozycja nowego ziarna ściernego. W rezultacie osiąga się stałą poprawę wydajności szlifowania. Wysoka elastyczność lameli zapewnia doskonałe dopasowanie do nieregularnych profili, a dzięki stałej wentylacji podczas procesu obróbki, powierzchnia robocza jest tylko umiarkowanie nagrzewana. Podczas gdy ściernice listkowe z trzpieniem 3 mm charakteryzują się wyjątkowo małymi wymiarami, wersja 6 mm stanowi najbardziej wszechstronne narzędzie ścierne z tej grupy produktów. Ich wysoka trwałość predestynuje je do najróżniejszych zastosowań i materiałów.

Numery artykułów

Numer artykułu 5O009000
EAN 9003179155732
UBB 500572151347
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 915573
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.