text.skipToContent text.skipToNavigation

Ściernica listkowa Tyrolit 50 x 30 6 x 40 K80


Ściernice listkowe trzpieniowe BASIC doskonale dopasowują się do każdego konturu obrabianego przedmiotu dzięki elastycznym listkom i doskonale sprawdzają się w trudno dostępnych miejscach. Ich promieniowo rozmieszczone klapki mogą być używane na różnych materiałach i umożliwiają precyzyjną pracę w szerokim zakresie zastosowań. Wyniki obróbki mówią same

Numer artykułu 2Y010178
Szerokość 30
Średnica 50
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 80
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 30
Średnica 50
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 80
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Flap Wheel

Opis

Ściernice listkowe trzpieniowe BASIC doskonale dopasowują się do każdego konturu obrabianego przedmiotu dzięki elastycznym listkom i doskonale sprawdzają się w trudno dostępnych miejscach. Ich promieniowo rozmieszczone klapki mogą być używane na różnych materiałach i umożliwiają precyzyjną pracę w szerokim zakresie zastosowań. Wyniki obróbki mówią same za siebie - niezależnie od tego, czy chodzi o matowanie, polerowanie wstępne, usuwanie rdzy czy czyszczenie powierzchni, ściernice listkowe trzpieniowe są najlepszym wyborem dla wszystkich wymagań.

Numery artykułów

Numer artykułu 2Y010178
EAN 9003170024082
UBB 500572159027
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 34054820
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.