text.skipToContent text.skipToNavigation

Ściernica listkowa Tyrolit 40 x 20 6 x 40 K150


Ściernice listkowe z włókniny PREMIUM mocowane na wrzecionie do szlifierek prostych są dostępne w szerokiej gamie wzorów i z łatwością spełniają wszystkie wymagania dotyczące obróbki powierzchni. Ich główne cechy to maksymalna żywotność i możliwość dostosowania, co czyni je idealnymi do obróbki trudno dostępnych miejsc. Dzięki temu produktowi już nigdy

Numer artykułu 3O727793
Szerokość 20
Średnica 40
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 180
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 20
Średnica 40
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 180
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Flap Wheel

Opis

Ściernice listkowe z włókniny PREMIUM mocowane na wrzecionie do szlifierek prostych są dostępne w szerokiej gamie wzorów i z łatwością spełniają wszystkie wymagania dotyczące obróbki powierzchni. Ich główne cechy to maksymalna żywotność i możliwość dostosowania, co czyni je idealnymi do obróbki trudno dostępnych miejsc. Dzięki temu produktowi już nigdy nie będziesz musiał martwić się o jakiekolwiek zmiany w integralności powierzchni i będziesz w stanie wydajnie obrabiać wymagające elementy. Szeroki zakres wielkości ziarna pozwala uzyskać różne struktury i chropowatości powierzchni.

Numery artykułów

Numer artykułu 3O727793
EAN 9003179087798
UBB 500572161403
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 908779
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.