text.skipToContent text.skipToNavigation

Ściernica listkowa Tyrolit 30 x 15 6 x 40 K320


Ściernice listkowe PREMIUM A-P01 C X z tkaniny korundowej mocowane na wrzecionie są dostępne w różnych wymiarach i wielkościach wałka. Ciągłe zużycie materiału ściernego z nasypem, a także stała ekspozycja nowego ziarna ściernego są zapewnione dzięki promieniowemu rozmieszczeniu listków. W rezultacie osiąga się stałą poprawę wydajności szlifowania. Wyso

Numer artykułu 1L995002
Szerokość 15
Średnica 30
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 320
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 15
Średnica 30
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 320
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Flap Wheel

Opis

Ściernice listkowe PREMIUM A-P01 C X z tkaniny korundowej mocowane na wrzecionie są dostępne w różnych wymiarach i wielkościach wałka. Ciągłe zużycie materiału ściernego z nasypem, a także stała ekspozycja nowego ziarna ściernego są zapewnione dzięki promieniowemu rozmieszczeniu listków. W rezultacie osiąga się stałą poprawę wydajności szlifowania. Wysoka elastyczność lameli zapewnia doskonałe dopasowanie do nieregularnych profili, a dzięki stałej wentylacji podczas procesu obróbki, powierzchnia robocza jest tylko umiarkowanie nagrzewana. Podczas gdy ściernice listkowe z trzpieniem 3 mm charakteryzują się wyjątkowo małymi wymiarami, wersja 6 mm stanowi najbardziej wszechstronne narzędzie ścierne z tej grupy produktów. Ich wysoka wytrzymałość predestynuje je do najróżniejszych zastosowań i materiałów.

Numery artykułów

Numer artykułu 1L995002
EAN 9003174329756
UBB 500572151420
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 432975
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.