text.skipToContent text.skipToNavigation

Ściernica listkowa Tyrolit 30 x 10 6 x 40 K60


Ściernice listkowe trzpieniowe BASIC doskonale dopasowują się do każdego konturu obrabianego przedmiotu dzięki elastycznym listkom i są idealne do trudno dostępnych miejsc. Ich promieniowo rozmieszczone klapki mogą być używane na różnych materiałach i umożliwiają precyzyjną pracę w szerokim zakresie zastosowań. Rezultaty obróbki mówią same za siebie - n

Numer artykułu 0B133281
Szerokość 10
Średnica 30
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 10
Średnica 30
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Flap Wheel

Opis

Ściernice listkowe trzpieniowe BASIC doskonale dopasowują się do każdego konturu obrabianego przedmiotu dzięki elastycznym listkom i są idealne do trudno dostępnych miejsc. Ich promieniowo rozmieszczone klapki mogą być używane na różnych materiałach i umożliwiają precyzyjną pracę w szerokim zakresie zastosowań. Rezultaty obróbki mówią same za siebie - niezależnie od tego, czy chodzi o matowanie, wstępne polerowanie, odrdzewianie czy czyszczenie powierzchni, ściernice listkowe trzpieniowe są najlepszym wyborem dla wszystkich wymagań.

Numery artykułów

Numer artykułu 0B133281
EAN 9003170023641
UBB 500572154721
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 34054619
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.