text.skipToContent text.skipToNavigation

Ściernica listkowa Tyrolit 30 x 10 6 x 40 K40


Mocowane na wrzecionie ściernice listkowe PREMIUM A-P01 C X wykonane z tkaniny korundowej są dostępne w różnych wymiarach i rozmiarach wałka. Dzięki promieniowemu rozmieszczeniu listków zapewnione jest ciągłe zużycie materiału ściernego z nasypem, a także stała ekspozycja nowego ziarna ściernego. W rezultacie osiąga się stałą poprawę wydajności szlifowa

Numer artykułu 5W757237
Szerokość 10
Średnica 30
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 40
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 10
Średnica 30
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 40
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Flap Wheel

Opis

Mocowane na wrzecionie ściernice listkowe PREMIUM A-P01 C X wykonane z tkaniny korundowej są dostępne w różnych wymiarach i rozmiarach wałka. Dzięki promieniowemu rozmieszczeniu listków zapewnione jest ciągłe zużycie materiału ściernego z nasypem, a także stała ekspozycja nowego ziarna ściernego. W rezultacie osiąga się stałą poprawę wydajności szlifowania. Wysoka elastyczność lameli zapewnia doskonałe dopasowanie do nieregularnych profili, a dzięki stałej wentylacji podczas procesu obróbki, powierzchnia robocza jest tylko umiarkowanie nagrzewana. Podczas gdy ściernice listkowe z trzpieniem 3 mm charakteryzują się wyjątkowo małymi wymiarami, wersja 6 mm stanowi najbardziej wszechstronne narzędzie ścierne z tej grupy produktów. Ich wysoka trwałość predestynuje je do najróżniejszych zastosowań i materiałów.

Numery artykułów

Numer artykułu 5W757237
EAN 9003179592414
UBB 500572152741
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 959241
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.