text.skipToContent text.skipToNavigation

Ściernica listkowa Tyrolit 20 K 60


Ściernice listkowe PREMIUM A-P01 C X z tkaniny korundowej mocowane na wrzecionie są dostępne w różnych wymiarach i rozmiarach wałka. Ciągłe zużycie materiału ściernego z nasypem, a także stała ekspozycja nowego ziarna ściernego są zapewnione dzięki promieniowemu rozmieszczeniu listków. W rezultacie osiąga się stałą poprawę wydajności szlifowania. Wysoka

Numer artykułu 8H991281
Średnica 20
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 20
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Flap Wheel

Opis

Ściernice listkowe PREMIUM A-P01 C X z tkaniny korundowej mocowane na wrzecionie są dostępne w różnych wymiarach i rozmiarach wałka. Ciągłe zużycie materiału ściernego z nasypem, a także stała ekspozycja nowego ziarna ściernego są zapewnione dzięki promieniowemu rozmieszczeniu listków. W rezultacie osiąga się stałą poprawę wydajności szlifowania. Wysoka elastyczność lameli zapewnia doskonałe dopasowanie do nieregularnych profili, a dzięki stałej wentylacji podczas procesu obróbki, powierzchnia robocza jest tylko umiarkowanie nagrzewana. Podczas gdy ściernice listkowe z trzpieniem 3 mm charakteryzują się wyjątkowo małymi wymiarami, wersja 6 mm stanowi najbardziej wszechstronne narzędzie ścierne z tej grupy produktów. Ich wysoka trwałość predestynuje je do najróżniejszych zastosowań i materiałów.

Numery artykułów

Numer artykułu 8H991281
EAN 9003170498562
UBB 500512858696
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 49856
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.