text.skipToContent text.skipToNavigation

Ściernica listkowa Tyrolit 115 x 20 M14 60


Ściernice listkowe PREMIUM A-P01 C X firmy Tyrolit są przeznaczone do stosowania na nierównych lub zakrzywionych powierzchniach. Dzięki tej wysokowydajnej ściernicy listkowej można w najkrótszym możliwym czasie wykonać ogólne prace szlifierskie, takie jak usuwanie śladów spawów, zadrapań lub pozostałości po utlenianiu, a także wstępną obróbkę powierzchn

Numer artykułu 2H270456
Szerokość 20
Średnica 115
Wałek mocujący (mm) 14
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 20
Średnica 115
Wałek mocujący (mm) 14
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Type Flap Wheel

Opis

Ściernice listkowe PREMIUM A-P01 C X firmy Tyrolit są przeznaczone do stosowania na nierównych lub zakrzywionych powierzchniach. Dzięki tej wysokowydajnej ściernicy listkowej można w najkrótszym możliwym czasie wykonać ogólne prace szlifierskie, takie jak usuwanie śladów spawów, zadrapań lub pozostałości po utlenianiu, a także wstępną obróbkę powierzchni. Produkt gwarantuje spójny wzór zużycia przez cały okres użytkowania i umożliwia uzyskanie wysokiej jakości powierzchni na różnych materiałach. Wybór wielkości ziarna pozwala wybrać idealne narzędzie do swoich potrzeb, od najdrobniejszych zastosowań szlifierskich po gruboziarniste prace o wysokiej wydajności usuwania.

Numery artykułów

Numer artykułu 2H270456
EAN 9003172005898
UBB 500683228950
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34057513
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.