text.skipToContent text.skipToNavigation

Ściernica listkowa Klingspor K180

Artikelnummer S0532.000.180
Szerokość 10
Maks. liczba obrotów (1/min) 25400
Średnica 30
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 180
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do metalu Tak

Specificaties

Szerokość 10
Maks. liczba obrotów (1/min) 25400
Średnica 30
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 180
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Klingspor
Waga na sztukę (g) 18
Kod towaru 68053000
O (max.) KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0532.000.180
EAN 4014855015900
UBB 240216493710
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 12822
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.