text.skipToContent text.skipToNavigation

Ściernica Bosch 125 x 6 mm


The X-LOCK Standard for Metal Grinding Disc is a reliable choice for grinding work on metal. Its aluminium oxide abrasive grain, functional fillers and additives with a phenol resin bond matrix are well suited for general metal applications. The disc's optimum three-layer fibreglass net guarantees maximum protection during use. Bosch grinding discs comp

Numer artykułu 2J477609
Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 6
Maks. liczba obrotów (1/min) 12.25
Średnica tarczy (mm) 125
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 6
Maks. liczba obrotów (1/min) 12.25
Średnica tarczy (mm) 125
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 22.23
Koło bębna Nie
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Tak
Marka Bosch
Type Cutting Disc

Opis

The X-LOCK Standard for Metal Grinding Disc is a reliable choice for grinding work on metal. Its aluminium oxide abrasive grain, functional fillers and additives with a phenol resin bond matrix are well suited for general metal applications. The disc's optimum three-layer fibreglass net guarantees maximum protection during use. Bosch grinding discs comply with the highest-level safety requirements, such as EN 12413. Changing grinding discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Numery artykułów

Numer artykułu 2J477609
EAN 3165140991063
UBB 500707581442
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 2608619366
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.