Rozdzielacze wewnętrzne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Rozdzielacze wewnętrzne
8W008369
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
Ściągacz wewnętrzny Gedore 1.30/4 Głębokość szczęk 30 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8W008369
Konstrukcja
Inny
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
25 - 30
Marka
Gedore
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Inny
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
25 - 30
Marka
Gedore
O (max.)
1.30/4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Działanie: Wewnętrzny ściągacz jest wkładany do łożyska, a wrzeciono wkręcane. Ostre, wywinięte ramiona szczęk ściągacza dociskają na zewnątrz część, która ma zostać wyciągnięta. Następnie dodawany jest wspornik kontrujący. Obie stopy muszą być ustawione równolegle do wrzeciona, aby zapewnić sztywność., Konstrukcja może różnić się od przedstawionej na ilustracji, Może być używana z młotem ślizgowym lub usztywnieniem przeciwpodporowym, * min. i maks. wymiary w stanie spoczynku i rozłożenia, Może być używana z młotem ślizgowym lub usztywnieniem przeciwpodporowym.
Numery artykułów
Numer artykułu
8W008369
EAN
4036976105322
UBB
500642685894
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
8013560