text.skipToContent text.skipToNavigation

Ściągacz uniwersalny Facom 3-ramienny wewnętrzny 130 mm Szerokość szczęki 140 mm Głębokość szczęki


Uniwersalne: montaż 2 lub 3 łap. Możliwe przekształcenie w ściągacz z chwytem zewnętrznym z łapami U.306G1 + śruba U.306-4 lub łapami U.306G10 + śruba U.306-2 lub łapami U.306G15 + śruba U.306-3 (dostarczana z przedłużaczem). Wygoda: ściągacz z łapami samozaciskowymi za pomocą sprężyny powrotnej. Ściągacz utrzymywany jest na łożysku nawet, jeżeli nie jest napięty. Bezpieczeństwo: blokada łap na łożysku za pomocą pokrętła. Brak ryzyka spadnięcia ściągacza z łożyska. Śruba z ogranicznikiem momentu: ścięcie kołka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego momentu. Dostarczany z 2 kołkami zapasowymi. Zestaw 3 kołków zapasowych: patrz tabela części zamiennych w zależności od siły ściągacza. Adaptowalne urządzenia pomocnicze do ściągaczy: młot bezwładnościowy U.306M (montaż bezpośredni) i ściągacz ramowy U.40 (montaż z pierścieniem i nakrętką U.306A1 do odrębnego zamówienia).

Numer artykułu 3Y359951
Konstrukcja Inny
Maks. siła rozciągająca (N) 29.43
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Maks. siła rozciągająca (N) 29.43
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 130
Głębokość stopy hakowej (mm) 140
Podziałka skali Nie
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['23', '130']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 130
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 3Y359951
EAN 3148510751863
UBB 500639258663
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr U.306A130N
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.