Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
G1316.100.004
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
Ściągacz Stahlwille 3 ramiona 11051N N-4 200 x 150mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
G1316.100.004
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
68.67
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zasięg zacisku (mm)
150
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
25 - 200
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
200
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
68.67
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zasięg zacisku (mm)
150
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
25 - 200
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
200
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
4000
Type
Three-Arm Puller
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G1316.100.004
EAN
4018754172801
UBB
500504916254
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
71080014