Ściągacze mechaniczne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze mechaniczne
G1311.102.001
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
Ściągacz Stahlwille 11042N 42N-1 60 x 45 mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
G1311.102.001
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
24.53
Liczba haków
3
Zasięg zacisku (mm)
45
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
60 - 60
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
300
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
24.53
Liczba haków
3
Zasięg zacisku (mm)
45
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
60 - 60
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
300
Type
Battery Terminal Three-Arm Puller
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G1311.102.001
EAN
4018754173068
UBB
500504912527
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
71180011