Ściągacze
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze
9Q642353
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
Ściągacz KUKKO CLAMP D200MM
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9Q642353
Konstrukcja
Inny
Szerokość klucza (mm)
27
Maks. siła rozciągająca (N)
8.5
Długość gwintu (mm)
300
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Nie
Zacisk mocujący
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Inny
Szerokość klucza (mm)
27
Maks. siła rozciągająca (N)
8.5
Długość gwintu (mm)
300
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Nie
Zacisk mocujący
Nie
Zasięg zacisku (mm)
200
Wrzeciono hydrauliczne
Inny
Szerokość stopy haka (mm)
35
Głębokość stopy hakowej (mm)
67
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
20
Podziałka skali
Nie
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
0 - 350
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
350
Z szybką regulacją
Nie
Rozmiar gwintu
G 3/4 cala
Type
Two-Arm Puller
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9Q642353
UBB
500719588591
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
20-30