text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Ściągacz KUKKO CLAMP D200MM


Numer artykułu 7X122646
Konstrukcja Inny
Szerokość klucza (mm) 27
Maks. siła rozciągająca (N) 8.5
Długość gwintu (mm) 300
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Nie
Zacisk mocujący Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Szerokość klucza (mm) 27
Maks. siła rozciągająca (N) 8.5
Długość gwintu (mm) 300
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Nie
Zacisk mocujący Nie
Zasięg zacisku (mm) 200
Wrzeciono hydrauliczne Inny
Szerokość stopy haka (mm) 35
Głębokość stopy hakowej (mm) 67
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 20
Podziałka skali Nie
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) 0 - 250
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 250
Z szybką regulacją Nie
Rozmiar gwintu G 3/4 cala
Marka Kukko
Kod towaru 82055980
Type Two-Arm Puller

Numery artykułów

Numer artykułu 7X122646
UBB 500719588344
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 20-3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.