Ściągacze
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze
5W586488
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
Ściągacz KUKKO CLAMP D200MM
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5W586488
Konstrukcja
Inny
Szerokość klucza (mm)
27
Maks. siła rozciągająca (N)
10
Długość gwintu (mm)
300
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Inny
Szerokość klucza (mm)
27
Maks. siła rozciągająca (N)
10
Długość gwintu (mm)
300
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Nie
Zasięg zacisku (mm)
200
Wrzeciono hydrauliczne
Nic
Szerokość stopy haka (mm)
35
Głębokość stopy hakowej (mm)
67
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
20
Podziałka skali
Nie
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
180 - 340
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
250
Z szybką regulacją
Nie
Rozmiar gwintu
G 3/4 cala
Type
Universal Three-Arm Puller
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5W586488
UBB
500719643867
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
30-3