text.skipToContent text.skipToNavigation

Ściągacz KUKKO CLAMP D150MM


Numer artykułu 6R483113
Konstrukcja Inny
Szerokość klucza (mm) 22
Maks. siła rozciągająca (N) 6
Długość gwintu (mm) 220
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Nie
Zacisk mocujący Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Szerokość klucza (mm) 22
Maks. siła rozciągająca (N) 6
Długość gwintu (mm) 220
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Nie
Zacisk mocujący Nie
Zasięg zacisku (mm) 150
Wrzeciono hydrauliczne Inny
Szerokość stopy haka (mm) 24
Głębokość stopy hakowej (mm) 40
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 9
Podziałka skali Nie
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) 100 - 260
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 200
Z szybką regulacją Nie
Rozmiar gwintu G 1/2 cala
Type Universal Two-Arm Puller

Numery artykułów

Numer artykułu 6R483113
UBB 500719588260
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 20-20+
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.