Ściągacze
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze
7D996480
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
Ściągacz KUKKO CLAMP D100MM
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7D996480
Konstrukcja
Inny
Szerokość klucza (mm)
17
Maks. siła rozciągająca (N)
4.5
Długość gwintu (mm)
160
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Nie
Zacisk mocujący
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Inny
Szerokość klucza (mm)
17
Maks. siła rozciągająca (N)
4.5
Długość gwintu (mm)
160
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Nie
Zacisk mocujący
Nie
Zasięg zacisku (mm)
100
Wrzeciono hydrauliczne
Inny
Szerokość stopy haka (mm)
20
Głębokość stopy hakowej (mm)
31
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
10
Podziałka skali
Nie
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
0 - 90
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
90
Z szybką regulacją
Nie
Rozmiar gwintu
M14
Type
Two-Arm Puller
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7D996480
UBB
500719587502
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
20-1