text.skipToContent text.skipToNavigation

Ściągacz KUKKO CLAMP D100MM


Numer artykułu 3O463416
Konstrukcja Inny
Szerokość klucza (mm) 17
Maks. siła rozciągająca (N) 6
Długość gwintu (mm) 135
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Szerokość klucza (mm) 17
Maks. siła rozciągająca (N) 6
Długość gwintu (mm) 135
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Nie
Zasięg zacisku (mm) 100
Wrzeciono hydrauliczne Nic
Szerokość stopy haka (mm) 20
Głębokość stopy hakowej (mm) 31
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 10
Podziałka skali Nie
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) 70 - 180
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 120
Z szybką regulacją Nie
Rozmiar gwintu M14
Type Universal Three-Arm Puller

Numery artykułów

Numer artykułu 3O463416
UBB 500719643529
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 30-10
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.