text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Ściągacz izolacji Bahco 3416 A


Cod Articol 2V456661
Izolowany Tak
Z przecinakiem do drutu Tak
Waga 107
Długość (mm) 170
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Przekrój wzdłużny Tak
Okrągła krawędź Nie
Ambalat la 1

Specificații

Izolowany Tak
Z przecinakiem do drutu Tak
Waga 107
Długość (mm) 170
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Przekrój wzdłużny Tak
Okrągła krawędź Nie
Zakres taśmy AWG 24 - 10
Cięcie spiralne Nie
Regulowana głębokość nacięcia Nie
Regulowana długość paska Nie
Średnica zakresu taśmy (mm) 2 - 2
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 0.2 - 6
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Samoregulujący Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco
Kod towaru 8205598000
Type Wire Stripping Pliers

Numerele articolelor

Cod Articol 2V456661
EAN 7314150216260
UBB 500659513245
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 3416 A
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.