Ściągacze mechaniczne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze mechaniczne
G2843.113.001
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
Ściągacz Gedore 1.13/01
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Nóżki chwytają się automatycznie, Nóżki chwytają się automatycznie
Pełny opis
Numer artykułu
G2843.113.001
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
0.75
Długość gwintu (mm)
80
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
0.75
Długość gwintu (mm)
80
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
60
Szerokość stopy haka (mm)
10
Głębokość stopy hakowej (mm)
5
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
2
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
60
Marka
Gedore
Waga na sztukę (g)
200
Type
Three-Arm Battery Terminal Puller
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Nóżki chwytają się automatycznie, Nóżki chwytają się automatycznie
Numery artykułów
Numer artykułu
G2843.113.001
EAN
4036976104509
UBB
500504547893
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
8004570