text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Ściągacz Gedore 1.12/01


Nogi chwytają się automatycznie, Nogi chwytają się automatycznie

Numer artykułu G2843.112.001
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 0.5
Długość gwintu (mm) 80
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 0.5
Długość gwintu (mm) 80
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 60
Szerokość stopy haka (mm) 10
Głębokość stopy hakowej (mm) 5
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 2
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 60
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 180
Kod towaru 8205598000
Type Two-Arm Battery Terminal Puller

Opis

Nogi chwytają się automatycznie, Nogi chwytają się automatycznie

Numery artykułów

Numer artykułu G2843.112.001
EAN 4036976104424
UBB 500504547711
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 8003760
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.