text.skipToContent text.skipToNavigation

Ściągacz do łożysk kulkowych Gedore 1.29/4 Głębokość szczęk 230 mm

Numéro d'article 2A562750
Konstrukcja Inny
Długość gwintu (mm) 230
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Marka Gedore

Spécifications

Konstrukcja Inny
Długość gwintu (mm) 230
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1.29/4

La description

Nogi wybrane za pomocą tabeli są wkładane do bieżni kulek, równomiernie rozmieszczone w pierścieniu zewnętrznym zgodnie z liczbą kulek, Pierścienie wsporcze dostarczone do łożysk kulkowych, które mają zostać usunięte, są umieszczane na bieżniach wewnętrznych łożysk, Głowica z wrzecionem jest następnie umieszczana na wgłębieniu centrującym wału, a wrzeciono napinane za pomocą nóg, Dostawa zawiera głowicę i wrzeciono. Odpowiednie nogi należy zamawiać osobno!, Zakres dostawy: Głowica i wrzeciono, odpowiednie nogi należy zamawiać osobno!

Numéros d'articles

Numéro d'article 2A562750
EAN 4036976105124
UBB 500642683089
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 8011350
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.