Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
2W445765
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
Ściągacz 2-ramienny zewnętrzny Gedore 1.18/0XS Szerokość szczęk 50 mm Głębokość szczęk 70 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2W445765
Konstrukcja
Inny
Maks. siła rozciągająca (N)
0.5
Długość gwintu (mm)
100
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Inny
Maks. siła rozciągająca (N)
0.5
Długość gwintu (mm)
100
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
70
Szerokość stopy haka (mm)
8
Głębokość stopy hakowej (mm)
3
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
2
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
50
Marka
Gedore
O (max.)
1.18/0XS
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Idealny do pracy w trudno dostępnych miejscach, np. przy silnikach elektrycznych, Szczególnie przydatny w trudno dostępnych miejscach, np. w obszarze silników elektrycznych
Numery artykułów
Numer artykułu
2W445765
EAN
4036976124309
UBB
500642675812
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
2018594