text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Ściągacz 2-ramienny zewnętrzny Facom 85 mm szerokość szczęk 180 mm głębokość szczęk


Modele U.42 i U.42B posiadają łapy specjalnie opracowane do łożysk skrzyń biegów. Jarzmo zapasowe do U.42 i U.42B: U.42SE2. Zestaw 2 kołków zapasowych do U.42 U.42B: U.42-5J2.

Numer artykułu 9N342070
Konstrukcja Inny
Maks. siła rozciągająca (N) 14.72
Liczba haków 2
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 85
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Maks. siła rozciągająca (N) 14.72
Liczba haków 2
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 85
Głębokość stopy hakowej (mm) 180
Podziałka skali Nie
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['10', '85']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 85
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 9N342070
EAN 3148510691503
UBB 500639255859
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr U.42B
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.