text.skipToContent text.skipToNavigation

Ściągacz 2-ramienny zewnętrzny Facom 55 mm szerokość szczęki 75 mm głębokość szczęki


Bezpieczeństwo: użycie w konfiguracji „łapy rozkrzyżowane" umożliwia podwojenie zakresu, ale należy raczej stosować konfiguracji „łapy skrzyżowane". Adaptowalne urządzenia pomocnicze do ściągaczy: młoty bezwładnościowe U.306M do U.35 i U.35L. Zestaw 2 kołków zapasowych do U.35P: U.42-5J2 do U.35 i U.35L: U.35-5J2.

Numer artykułu 3X151902
Konstrukcja Inny
Maks. siła rozciągająca (N) 9.81
Liczba haków 2
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 55
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Maks. siła rozciągająca (N) 9.81
Liczba haków 2
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 55
Głębokość stopy hakowej (mm) 75
Podziałka skali Nie
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['10', '55']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 55
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 3X151902
EAN 3148510684505
UBB 500639255446
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr U.35P
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.