Test catalogus aantal
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
Baterie
Battery management
Chargers
6U375957
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
Ładowarka/zasilacz Bahco 12V 100A 0-2000Ah 35mm² x 5m Kabel
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6U375957
Szerokość
450
Wysokość
450
Głębokość
140
Temperatura otoczenia (°C)
-20 - 40
Zabezpieczony przed zwarciem
Tak
Jakość akumulatora
Kwas ołowiowy
Maks. prąd ładowania (A)
100
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
450
Wysokość
450
Głębokość
140
Temperatura otoczenia (°C)
-20 - 40
Zabezpieczony przed zwarciem
Tak
Jakość akumulatora
Kwas ołowiowy
Maks. prąd ładowania (A)
100
Częstotliwość
50/60 Hz
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z czujnikiem temperatury
Nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Nie
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Nie
Wartość nominalna napięcia wyjściowego 1 (V)
13
Wartość nominalna napięcia wyjściowego 2 (V)
14.8
Połączenie wejściowe
Inny
Odpowiedni do akumulatorów rozruchowych
Tak
Odpowiedni do akumulatorów przemysłowych
Nie
Złącze wyjściowe
Krokodylek
Nadaje się do zasilania
Tak
Odpowiedni do ładowania z kompensacją temperatury
Nie
Liczba połączeń wychodzących
1
Zalecana pojemność akumulatora (Ah)
0 - 2000
Ładowarka pływakowa
Tak
Znamionowe napięcie wejściowe 1 (V)
220
Znamionowe napięcie wejściowe 2 (V)
240
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6U375957
EAN
7314150344710
UBB
500696848224
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
BBCE12-F100