Wera Bithouder 870/4 /4 3/8X50 05021581280.050.215
Bithouder 899/4/1 1/4 inch F 6,3 1/4 inch C 6,3 magneet, borgring lengte 50 mm W81284.053.457
Bithouder 899/4/1 1/4 inch F 6,3 1/4 inch C 6,3 magneet, berstring lengte 75 mm81284.053.455
Wera 816 RA Ratelschroevendraaier 1/4" Inbussleutel 142mm3I762366
Handbithouder 812/1 1/4 inch met permanente magneet klinglengte 120 mm 2-compone81445.051.205
Wera Bithouder 893/4/1 K 1/4 893/4/1K81284.134.480
Wera bit 810/1 Vario 05100581445.051.005
Wera Bithouder 8784 A1-1/4" x 1/4"- 37mm81012.063.037
Wera Bithouder 8784 B1-1/4" x 3/8"- 44mm81042.063.044
Wera Bithouder 870/4 /4 1/4X100 5021081280.050.210
Wera Bithouder 890/4/1 /41 1/4X57 5257581281.052.575
WERA DOPAANSLT 891 /41 1/4X74 5317581282.053.175
Wera Bithouder 899/3/1 899 /31 1/4 x 7281284.053.425
WERA BITHDR 899/893 899/511/4X4581284.053.460
Wera Bithouder 895/4/1 53870 895/4/181286.053.870
Bithouder 895/4/1 K 1/4 inch F 6,3 1/4 inch C 6,3 snelwisselkop lengte 52 mm WER81286.053.872
Bithouder 899/4/1 1/4 inch F 6,3 1/4 inch 1/4 inch C 6,3 magneet, borgring lengt3T309558
Wera 887/4 RR SB Rapidaptor universele bithouder met ringmagneet 1/4" zeskant 57mm8L344034
Bithouder 899/4/1 S 1/4 inch F 6,3 1/4 inch 1/4 inch C 6,3 magneet, borgring len7Z372152
Wera 897/4 R SB Rapidaptor BiTorsion universele bithouder 1/4" zeskant 75mm2Z816010