text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bithouder 899/3/1 899 /31 1/4 x 72


899/3/1 Universele bithouder, 1/4", x 72 mmUniversele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. RVS huls voor optimale bescherming tegen corrosie. De veerring zorgt voor een optimale bevestiging van het gereedschap in de houder. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. 5,5 mm zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-B 5,5.

Artikelnummer 81284.053.425
Lengte (mm) 72
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Nee
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 72
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Nee
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Maat machineopname Overig
Maat machineopname (mm) 5.5
Dophouder Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode 8466103800
Model 899/31
Type Bit Holder

Omschrijving

899/3/1 Universele bithouder, 1/4", x 72 mmUniversele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. RVS huls voor optimale bescherming tegen corrosie. De veerring zorgt voor een optimale bevestiging van het gereedschap in de houder. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. 5,5 mm zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-B 5,5.

Artikelnummers

Artikelnummer 81284.053.425
EAN 4013288017659
UBB 425232112846
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 05053425001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.